Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor lampvermogen
1 - 45 W
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. systeemvermogen
45 W
Dimming programmeerbaar
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Verstelbaarheid
Draaibaar
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
60 - 60 lm/W
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Lichtstroom regelbaar
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2700 - 2700 lm
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Compatible met Casambi
Nee