Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Aanzienlijke vooruitziende blik op donkere landwegen, bospaden offroad en on-road - dit kan worden bereikt met de OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD achteruitrijlichten. Met zijn 13 krachtige, krachtige LED's heeft het LED-achteruitrijlicht een bereik tot 36 meter en biedt daarmee de bestuurder een indrukwekkend vooruitzicht op de weg en offroad. Zelfs bij weinig licht en verminderde zichtbaarheid als gevolg van externe omgevingsinvloeden, kan het OSRAM LEDriving Reversing VX120S-WD achteruitrijlicht met maximaal 6000 Kelvin omstandigheden bieden die vergelijkbaar zijn met daglicht. Het powerpack met tot wel 1100 lumen aan lichtsterkte scoort met de hoogste optische efficiëntie en homogene lichtverdeling. Dit resulteert in de mogelijkheid van een beter zicht voor u en de verbeterde zichtbaarheid van uw voertuig voor andere weggebruikers, en daarmee ook de veiligheid op de weg en offroad.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamptype
Max. systeemvermogen
Breedte
Met bewegingssensor
Kleur behuizing
Lamphouder
Voorschakelapparaat
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met lichtbron
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Reflector
Kleurweergave-index
Spanningstype
Dimbaar
Lichtuittrede
Geschikt voor lampvermogen
Verstelbaarheid
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor truss montage
Aantal polen
Kleurtemperatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtverdeling
Lengte
Oppervlak geborsteld
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor klemmontage
Hoogte/diepte
Lichtkleur
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Materiaal behuizing
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Met aanwezigheidsmelder
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor opbouwmontage
Materiaal afdekking
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Stralingshoek
Dimbaar LineSwitch
Nom. spanning
Dimbaar Dali
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor stroomrailmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Google Assistant
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar Touch and Dim
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar RF
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar faseafsnijding
Noodstroomvoorzieningssysteem
Soort bedrading
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Specifieke lichtstroom armatuur
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar DMX
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeler
Dimbaar faseaansnijding
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Geschikt voor plafondmontage
Bediening via Bluetooth
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Stralingshoek regelbaar
Compatible met Casambi
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten