Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor lampvermogen
27 - 27 W
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Max. systeemvermogen
27 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1500 - 1500 lm
Verstelbaarheid
Draaibaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
55 - 55 lm/W
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee