Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
63 - 63 W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Aluminium
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2800 - 2800 lm
Max. systeemvermogen
63 W
Verstelbaarheid
Draaibaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Stralingshoek
5-10° - Extreem nauwstralend
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
5000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Kleurtemperatuur
6000 - 6000 K
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
44 - 44 lm/W
Dimbaar met push-button
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Compatible met Casambi
Nee