warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Spanningsrail - Railverlichting
  4. Rail armaturen
  5. 15AKD79R1883
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Lival GA-017 Bing Railarmatuur 46° 940 symm 4000K 3150lm 162x32mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Stroomrailadapter zwart 15AKD79R1883
 Vorige
 Volgende
Rail armaturen - Lival GA-017 Bing Railarmatuur 46° 940 symm 4000K 3150lm 162x32mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Stroomrailadapter zwart 15AKD79R1883 - 15AKD79R1883
LIVAL

Lival GA-017 Bing Railarmatuur 46° 940 symm 4000K 3150lm 162x32mm DALI DALI-2 41-80° - Breedstralend Stroomrailadapter zwart 15AKD79R1883

Artikelnr.: 
2850512936
Lev. nr.: 
15AKD79R1883
EAN nr.: 
8719981191844
Producttype: 
15AKD79R1883

Brutoprijs

€ 98,75 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 301093
Downlight/spot/schijnwerper
Breedte 32 mm
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 27 - 27 W
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Reflector Hoogglans
Oppervlak geborsteld Nee
Aansluitwijze Stroomrailadapter
Met lichtbron Ja
Lichtuittrede Direct
Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Buitendiameter 75 mm
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Kleur behuizing Zwart
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Materiaal afdekking Glas transparant
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Constante lichtstroom regeling Ja
Spanningstype AC
Kleurweergave-index 90-100
Geschikt voor pendelophanging Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Max. systeemvermogen 27 W
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 55 °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
 
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Geschikt voor klemmontage Ja
Aantal polen 5
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar met push-button Nee
Lengte 162 mm
Geschikt voor truss montage Nee
Soort bedrading Eindig
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 1 - 2.5 mm²
Lichtverdeler Reflector
Met IFTTT ondersteuning Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM2
Slagvastheid IK04
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar Dali Ja
Kleur reflector Zilver
Compatible met Google Assistant Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Lichtkleur Wit
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar DMX Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Dali-2 Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company