Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Kleurweergave-index
70-79
Kleur behuizing
Antraciet
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
2.5 - 2.5 W
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG2
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Max. systeemvermogen
2.5 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
26.06 %
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Nom. spanning
230 - 240 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP65
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
68
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
280 - 280 lm
Lichtstroom regelbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
41
Specifieke lichtstroom armatuur
112 - 112 lm/W
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
1