Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Kleur behuizing
Antraciet
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning
230 - 240 V
Geschikt voor lampvermogen
4 - 4 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor wandmontage
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimming programmeerbaar
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Materiaal behuizing
Aluminium
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG2
Flikkerende waarde Pst LM
1
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
560 - 560 lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
41
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
68
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP65
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD)
21.72 %
Geschikt voor plafondmontage
Nee