Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lampvermogen
7.35 - 7.35 W
Max. systeemvermogen
7.35 W
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Kleur behuizing
Antraciet
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Materiaal behuizing
Aluminium
Nom. spanning
230 - 240 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Bediening via Bluetooth
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG2
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1120 - 1120 lm
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
41
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
16.48 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP65
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
152 - 152 lm/W
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
68
Compatible met Casambi
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1