Kleur behuizing
Antraciet
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor lampvermogen
4 - 4 W
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Nom. spanning
230 - 240 V
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Stralingshoek
Vrijstralend/diffuus
Materiaal behuizing
Aluminium
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG2
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
560 - 560 lm
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Bediening via Bluetooth
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
40
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
68
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
41
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP65
Totale harmonische vervorming (THD)
21.72 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
140 - 140 lm/W
Compatible met Casambi
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Ja