Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Productvoordelen: Veelzijdige DALI window driver dankzij flexibel uitgangskenmerk. Bescherming van het systeem dankzij temperatuurbeheer en Smart Control. Gemakkelijk te gebruiken in gangen en toiletten door Corridor functie met drie niveaus. Touch DIM® toepassing: eenvoudig te sturen met drukknop of sensor. Energie-efficiënte Touch DIM® bediening dankzij automatisch uitschakelen bij voldoende resterend licht. Geschikt voor noodinstallaties (conf. EN 60598-2-22 en IEC 61347-2-13, appendix J) dankzij DC-detectie (0 Hz, pulserende DC), aan/uit te schakelen. Feedback over energieverbruik en bedrijfsuren ('Fit for SMART GRID'). Geschikt voor gebouwen conform EPBD/BREEAM/LEED dankzij automatische CLO instelling (Constant Lumen Output, constante lumenuitvoer). Productkenmerken: Voedingsspanning: 220…240 V. Lijnfrequentie: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Lijnspanning: 198…264 V. Veiligheid conform EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Radio-ontstoring conform EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmonische vervorming conform EN 61000-3-2. Immuniteit conform EN 61547. Toepassingsgebieden: Installatie in noodverlichtingssystemen conform IEC 61347-2-13, appendix J. Geschikt voor gebruik in armaturen met flexibele stroominstelling (DALI, CLO, LEDset). Geschikt voor SELV installaties voor binnengebruik. Geschikt voor armaturen van de beschermingsklasse I en II.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor buitengebruik
Geschikt voor constante spanning
Met IFTTT ondersteuning
Beschermingsgraad (IP)
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Hoogte
Behuizing
Breedte
Uitgangsstroom
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 1-10 V
Overtemperatuurbeveiliging
Lengte
Dimbaar
Uitgangsspanning
Uitgangsvermogen
Geschikt voor constante stroom
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar 0-10 V
Rendement
Omgevingstemperatuur
Overbelastingsbeveiliging
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Google Assistant
Dimming programmeerbaar
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar Dali
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)
Dimbaar Sine Wave Reduction
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DMX
Levensduur van het bedieningsapparaat
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali-2
Dimbaar RF
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Zigbee
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth