Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Boilers en Buffervaten
  4. Doorstroom warmwatertoestel
  5. 3200-36121
  • 
Doorstroom warmwatertoestel - Clage Doorstromer 10,7l/min bij 40°C 21kW 3x30A 400V - 3200-36121
CLAGE

Clage Doorstromer 10,7l/min bij 40°C 21kW 3x30A 400V

Artikelnr.: 
2850487360
Lev. nr.: 
3200-36121
EAN nr.: 
4010436361213
Producttype: 
DBX 21 NEXT

Brutoprijs

€ 483,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Het basismodel van de elektronische comfort-doorstroomverwarmers-serie heeft geen enkele bediening nodig. Zo verrast de DBX Next met een bijzonder gunstige prijs. Elektronisch geregelde basis doorstromerverwarmer zonder regelaars. Uitzonderlijk lage inschakelmoment vanaf 1,5 l/min dankzij innovatieve waterstroomtechnologie. Bijzonder luchtbestendig verwarmingssysteem dankzij vernieuwde opstelling van de verwarmingskanalen. Automatische aanpassing van het vermogen aan het debiet en de aanvoertemperatuur, Uitstroomtemperatuur in de fabriek ingesteld op 50 °C. De uitstroomtemperatuur kan in het apparaat worden afgesteld tussen 30 °C en 60 °C. Blankdraad verwarmingssysteem IES zorgt voor een langere levensduur, minder verkalking en is efficiënt en eenvoudig te onderhouden. Elektronisch veiligheidssysteem met luchtbeldetectie, temperatuur- en drukafslag. Eenvoudige installatie dankzij makkelijk toegankelijk montageruimte en variabele aansluitmogelijkheden. Afmetingen (hoogte × breedte × die


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 301629
UNSPSC Code 40101800
Doorstroom warmwatertoestel
Nom. inhoud 0.4 l
Gewicht 3.7 kg
Vermogensregeling Elektronisch
Breedte 230 mm
Hoogte 466 mm
Nom. vermogen 21 kW
Met display Nee
Type regeling Elektronisch
Uitwendige buisdiameter koud tapwater 15 mm
Montagewijze Bovenbouw
Max. werkdruk 10 bar
Diepte 97 mm
Veiligheidsuitschakeling Elektronisch
Uitwendige buisdiameter warm tapwater 15 mm
Nom. spanning 2 415 V
 
Verwarmingssysteem Blanke draad
Aansluitvermogen 21 - 21 kW
Temperatuurindicatie Geen
Bediening Handmatig
Met kraan/mengkraan Nee
Nom. spanning 1 380 V
Energie-efficiëntieklasse (812/2013/EU) A
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor KNX Nee
Aansluiting koud tapwater Binnendraad
Nom. diameter koud tapwater 1/2 (15)
Materiaal drukvat Kunststof
Aansluiting warm tapwater Binnendraad
Geschikt voor voorverwarmd water Nee
Beschermingsgraad (IP) IP25
Nom. diameter warm tapwater 1/2 (15)
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company