In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.376,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Dakventilator wisselspanning |
|
| Max. mediumtemperatuur (continu) |
40 °C
|
|---|---|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met werkschakelaar |
Ja
|
| Aantal fasen |
2
|
| Type motor |
EC (elektronische commutatie)
|
| Met thermische beveiliging |
Ja
|
| Nom. spanning |
400 V
|
| Geïntegreerde tijdschakelklok |
Nee
|
| Steekmaat |
330 - 380 mm
|
| Met draadloze afstandsbediening |
Nee
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Nom. stroom |
0.84 A
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Elektrische aansluiting |
Aansluitklemmen
|
| Bediening via app |
Nee
|
| Met constant volume regeling |
Nee
|
| Met geluiddemper |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Terugslagklep |
Optioneel
|
| Geschikt voor (extra) druksensor |
Nee
|
| Met druksensor |
Nee
|
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa |
1480 m³/h
|
| Axiale uitvoering |
Nee
|
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax |
0.426 kW/(m³/s)
|
|---|---|
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa |
480 m³/h
|
| Oppervlaktebescherming waaier |
Onbehandeld
|
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening |
Nee
|
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa |
1750 m³/h
|
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa |
1625 m³/h
|
| Enkel toeren motor |
Nee
|
| Werkende hoogte |
252 mm
|
| Materiaal waaier |
Kunststof
|
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa |
950 m³/h
|
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa |
1130 m³/h
|
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing |
Polyethyleen (PE)
|
| Vormgeving kap |
Rond
|
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa |
1310 m³/h
|
| Uitblaasrichting |
Verticaal
|
| Indirecte aandrijving |
Nee
|
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier |
Polypropyleen (PP)
|
| Ventilator kantelbaar |
Nee
|
| Luchttoevoerdakventilator |
Nee
|
| Voetmaat inwendig vierkant |
455 mm
|
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax |
58.8 dB(A)
|
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300094
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.