Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal behuizing
Geschikt voor vloermontage
Met thermische beveiliging
Type motor
Frequentie
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met digitaal display
Beschermingsgraad (IP)
Met bypass
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Hoogte
Gewicht
Breedte
Spanning
Diepte
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Elektrische aansluiting
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Energie-efficiƫntieklasse (1253/2014/EU)
Warmteterugwinning via
Aantal fasen
Met bedrade bediening
Met zoneregelaar
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Geschikt voor zoneregelaar
Geschikt voor wandmontage
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Met interne (RV) vochtsensor
Geschikt voor plafondmontage
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC)
Met verwarmingselement
Geschikt voor bedrade bediening
Materiaal warmtewisselaar
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Met constant volume regeling
Geschikt voor extra VOC-sensor
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Geschikt voor aansluiting cv-ketel
Met constante druk regeling
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa