Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal behuizing
Geschikt voor vloermontage
Met thermische beveiliging
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Type motor
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Elektrische aansluiting
Met digitaal display
Met constant volume regeling
Met bypass
Frequentie
Hoogte
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Breedte
Diepte
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Beschermingsgraad (IP)
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met constante druk regeling
Spanning
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Gewicht
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met interne (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Aantal fasen
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Warmteterugwinning via
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor bedrade bediening
Geschikt voor extra VOC-sensor
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Met bedrade bediening
Geschikt voor plafondmontage
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Materiaal warmtewisselaar
Energie-efficiƫntieklasse (1253/2014/EU)
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Met zoneregelaar
Geschikt voor zoneregelaar
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC)
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Met verwarmingselement
Geschikt voor aansluiting cv-ketel