Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Aansluiting
Warmteterugwinning via
Met thermische beveiliging
Materiaal behuizing
Aansluitspanning
Lengte
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Breedte
Opgenomen vermogen
Change-over systeem
Hoogte
Elektrische aansluiting
Geschikt voor elektronische regeling
Geschikt voor traforegeling
Geschikt voor zwakstroomregeling
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa
Met bypass
Met condensafvoer
Met constant volume regeling
Met constante druk regeling
Met dakplaat
Met ondersteuningsframe
Met toeren/frequentieregeling
Nom. kanaaldiameter binnenaansluiting
Nom. kanaaldiameter buitenaansluiting
Opstelling apparaat
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Thermisch rendement
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Type koelbatterij
Type motor
Type verwarmingsbatterij
Ventilatortype
Vorstbeveiligingsschakeling