Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. 662210
  • 
Productvideo's
Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal
Productafbeelding
Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal
 Vorige
  
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal - 662210
Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal 
Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal 
Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal 
PFLITSCH

Pflitsch UNI HF Dicht Wartel PG13,5 6.5/9.5mm Metaal

Artikelnr.: 
2850148453
Lev. nr.: 
662210
EAN nr.: 
4050366125622
Producttype: 
15209S02

Brutoprijs

€ 18,90 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Pflitsch Kerf-contramoer messing vernikkeld pg13,5 met potentiaalvereffening

    PFLITSCH

    Pflitsch Kerf-contramoer messing vernikkeld pg13,5 met potentiaalvereffening

    Artikelnr.: 2700113354

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De messing vernikkelde Pflitsch UNI Dicht EMC-wartel met PG schroefdraad is ideaal voor afgeschermde kabels in beperkte ruimtes dankzij de lage opbouwhoogte en kleine buitendiameter. De wartel biedt voordelen zoals verminderde montagetijd en een ononderbroken vlechtwerk voor een laagimpedante verbinding. Met uitstekende corrosiebestendigheid en een lange levensduur door de messing vernikkeling, is de wartel stof- en waterdicht met een IP68 beschermingsgraad, waardoor hij geschikt is voor veeleisende omgevingen. Deze halogeenvrije, slagvaste wartel heeft een dichtring voor optimale afdichting en biedt trekontlasting. Geschikt voor gebruikstemperaturen van -40 tot 130 °C, is de UNI Dicht wartel onderdeel van een modulaire systeem van meer dan 6.000 componenten, wat maatwerkoplossingen mogelijk maakt met een hoge betrouwbaarheid en eenvoudige montage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 113016
Wartel kabel- buisinvoer
Type schroefdraad Pg
Model Recht
Slagvast Ja
Afgeschermd Ja
Sleutelwijdte 22 mm
EMC-uitvoering Ja
Spoed schroefdraad 1.41 mm
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Materiaal Metaal
Halogeenvrij Ja
Met trekontlasting Ja
Schroefdraadlengte 6.5 mm
Met contramoer Nee
 
Explosiegeteste uitvoering Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Trompetuitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Zeskant hoekmaat 24.4 mm
Materiaalkwaliteit Messing
Glasvezelversterkt Nee
Voor explosieveilige zone stof Geen
Geschikt voor kabeldiameter 6.5 - 9.5 mm
Gebruikstemperatuur -40 - 130 °C
Deelbare koppeling/wartel Nee
Voor gewapende kabel Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg 13.5
Beschermingsgraad (IP) IP68
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company