APC APC (174 Artikelen)


APC Easy UPS On-Line 1000VA/900W Tower 230V 3x IEC C13 uitgangen
Toevoegen aan bestellijst
APC Easy UPS On-Line 3kVA/2700W Tower 230V 6x IEC C13 + 1x IEC C19
Toevoegen aan bestellijst
APC Easy UPS On-Line 2000VA/1800W Tower 230V 4x IEC C13 uitgangen
Toevoegen aan bestellijst
APC DRY CONTACT I/O
Toevoegen aan bestellijst

€ 157,40 / STK

APC Oplaadbare batterij 12V 102x229x305mm RBC59
Toevoegen aan bestellijst
APC Back UPS 500VA 300W 7.05kg BK500EI
Toevoegen aan bestellijst
APC UPS 650VA 390W 6.4kg BR650MI
Toevoegen aan bestellijst

€ 367,20 / STK

APC UPS rekmontage 3000VA 2700W 3.92kg SRT3000RMXLI-NC
Toevoegen aan bestellijst
APC ups 1500VA SMT1500IC
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.725,00 / STK

APC UPS 1500VA 1200W 30kg SMX1500RMI2UNC
Toevoegen aan bestellijst
APC Back UPS CS 650VA 400W 7.31kg BK650EI
Toevoegen aan bestellijst
APC UPS RM 5000VA 4500W 66.86kg SRT5KRMXLI
Toevoegen aan bestellijst
APC UPS 2U 230V zwart 1500VA SMT1500RMI2UC
Toevoegen aan bestellijst
APC Smart ups 2200VA 1980W 42.31kg SMT2200RMI2UC
Toevoegen aan bestellijst
APC UPS 1000VA 1000W 20.5kg SRT1000XLI
Toevoegen aan bestellijst
APC UPS 5kVA & 6kVA 91kg SRT192BP
Toevoegen aan bestellijst

€ 3.342,00 / STK

APC UPS rek/T 2200VA 1980W 45.36kg SMX2200RMHV2U
Toevoegen aan bestellijst
APC VERVANGINGSBATTERIJ 143
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.045,00 / STK

APC UPS 750VA 600W 26.5kg SMX750I
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.423,00 / STK

APC Oplaadbare batterij 589mm SMX48RMBP2U
Toevoegen aan bestellijst
APC Rack pdu 16a 230v
Toevoegen aan bestellijst

€ 703,80 / STK

APC UPS LCD RM 2U + SmartConnect 750VA 500W 16.6kg SMT750RMI2UC
Toevoegen aan bestellijst
APC Rack pdu 2g metered
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.711,00 / STK