FERROAMP FERROAMP (23 Artikelen)


Ferroamp EnergyHub Wall 14kW (incl. CT-set 100A)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp EnergyHub Wall 28kW (incl. CT-set 160A)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp EnergyHub Wall 21kW (incl. CT-set 160A)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp EnergyHub XL 28kW - expansion in cabinet
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Solar String Optimizer (SSO) 8kW Single
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Fireman Switch 100A up to 76kW
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Power distribution 8 SSO
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Pylontech H3 batterijmodule 5,12kWh
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp ESS Power Case
Toevoegen aan bestellijst

€ 590,00 / STK

Ferroamp Current Transformer 160A (kit)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Zekering 15A DC 1000V 10x38 (10 stuks)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp EnergyHub XL 24U Cabinet (incl XL-28 en CT-set 160A)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp ESO Module
Toevoegen aan bestellijst

€ 1.118,18 / STK

Ferroamp Pylontech H3 batterijcontroller
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp V2X DC Laadstation 20kW
Toevoegen aan bestellijst

€ 9.669,42 / STK

Ferroamp EnergyHub XL 42U Cabinet (incl XL-28 en CT-set 300A)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp EnergyHub XL 21kW expansion in cabinet
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp 3-fase UPS Emergency Power
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Current Transformer 100A (kit)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp EnergyHub XL 24U Cabinet (incl XL-21 en CT-set 160A)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Fireman Switch 200A up to 152kW
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Zekering 10A DC 1000V 10x38 (10 stuks)
Toevoegen aan bestellijst
Ferroamp Zekering 20A DC 1000V 10x38 (10 stuks)
Toevoegen aan bestellijst