GEWISS GEWISS (2332 Artikelen)


Gewiss hoofdschak.40a 4p
Toevoegen aan bestellijst

€ 42,40 / STK

Gewiss Groepenkast leeg 1x4 modulen Kunststof IP55 GW40001
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss ALS Aardlekschakelaar 2p 40A 0.03A type A GWD4032
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss GW Verdeelkast leeg 1x6 modulen Kunststof IP40 GW40024
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss NPFI Aardlekschakelaar 4p 40A 0.03A type A GW94897
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss JUNCTION BOX 460X380X120
Toevoegen aan bestellijst

€ 115,00 / STK

Gewiss Installatieautomaat C16 C karakteristiek 16A 4P 4TE GW92087
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss 90 beltransformator 230V 8V GW96781
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss JUNCT BOX
Toevoegen aan bestellijst

€ 39,90 / STK

Gewiss JUNCT.BOX 190X140X 70 IP56
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss Verdeelkast leeg 1x4 modulen Kunststof IP40 GW40023
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss MCB Installatieautomaat C25 C karakteristiek 25A 4P 4TE GW92089
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss Hoofdschakelaar Lastscheider IP20 2p 40A
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss RCBO Aardlekautomaat 4P 25A 0.03A 6kA C25 GW94369
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss JUNCT.BOX 150X110X 70 IP56
Toevoegen aan bestellijst
Gewiss JUNCT.BOX 300X220X120 IP56
Toevoegen aan bestellijst