JMV JMV (665 Artikelen)


JMV Aardmat vlak 2000x1000 mm
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardklem 10-12 mm.model uni (1/8")
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardelektrode verzinkt ø12mm.3 meter
Toevoegen aan bestellijst
Prijspakker
Prijspakker

€ 52,00 / STK

JMV Badkameraardrail (b2) 1x25+5x6mm²
Toevoegen aan bestellijst
JMV Radiatorklem (i) 1x16+1x6 mm² rechte zij-inleg
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardscherm 100x100mm.25 meter
Toevoegen aan bestellijst

€ 298,00 / STK

JMV Inslagbeugel 16/20mm blank met kartel
Toevoegen aan bestellijst

€ 24,76 / 100 STK

JMV Van Geel Kraagbout M6 elektrolytisch verzinkt zink 9406010
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardklem 21-22mm model uni (1/2")
Toevoegen aan bestellijst
JMV metaalschroef kop met sleuf M3 Schroefgleuf zink 9400330
Toevoegen aan bestellijst
JMV Koppeling voor aardelektrode ø12 mm.verzinkt staal
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardklem 13-15 mm.model uni (1/4")
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aansluitklem verzinkt ø12mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 10,30 / STK

JMV Aansluitklem 1/2" 2 bouten
Toevoegen aan bestellijst

€ 27,80 / STK

JMV Aarddraad 6mm² massief koper 5m
Toevoegen aan bestellijst
JMV C-klem 25/25 mm² vertind
Toevoegen aan bestellijst

€ 4,96 / STK

JMV Aardelektrode koper ø12,5 mm.3 meter
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardrail potentiaalvereffening 17 aansluitingen M6 messing 9202105
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardklem 26-28 mm.model uni (3/4")
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aardelektrode verzinkt ø12 mm.2 meter
Toevoegen aan bestellijst
JMV Aftakklem (c) 2x25+2x6 mm2 gesloten
Toevoegen aan bestellijst
JMV flensmoer M6 Staal elektrolytisch verzinkt zink 9406011
Toevoegen aan bestellijst
JMV Designradiator aardklem sleutelwijdte 27
Toevoegen aan bestellijst