KNIPEX KNIPEX (125 Artikelen)

Knipex is een tangenmerk. Knipex biedt een breed assortiment aan griptangen, nijptangen, zijsnijtangen, pijptangen, sleuteltangen, waterpomptangen en montiertangen.
Bekijk meer

Filters

Verberg filters

Knipex Kabelmes + glijschoen VDE 124196
Toevoegen aan bestellijst

€ 66,61 / STK

STK
Knipex Alligator Waterpomptang 300mm 100515
Toevoegen aan bestellijst
Knipex K1161 Kabelschaar Ø20mm 70mm² Geïsoleerd 1000 V 330475
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Afstriptang automatisch 999mm Striplengte instelbaar 105709
Toevoegen aan bestellijst
Knipex K1026 Telefoontang recht + zijsnijder 200mm 100369
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Zelfstellende krimptang 0.08 - 16mm² 549421
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Elektro-installatietang 200mm Geïsoleerd 1000 V 3229435
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Zijkniptang 125mm 100757
Toevoegen aan bestellijst

€ 35,96 / STK

STK
Knipex Kabelschaar 330470
Toevoegen aan bestellijst

€ 78,54 / STK

STK
Knipex K1070 Zijkniptang 160mm Geïsoleerd 1000 V K1070620160
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Comfort Zijkniptang verchroomd 180mm Geïsoleerd 1000 V 100735
Toevoegen aan bestellijst
Knipex K1161 Kabelschaar Ø15mm 50mm² Geïsoleerd 1000 V 330474
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Kabelschaar Ø52mm 380mm² 10161710
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Krimptang westernstekkers 6-en 8-polig 675772
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Comfort Zijkniptang verchroomd 140mm Geïsoleerd 1000 V 100733
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Afstriptang automatisch Striplengte instelbaar 995983
Toevoegen aan bestellijst
Knipex K1026 Telefoontang 45° + zijsnijder 200mm Geïsoleerd 1000 V 100373
Toevoegen aan bestellijst
Knipex VDE SCHROEVENDR. PH1 175MM
Toevoegen aan bestellijst

€ 14,25 / STK

STK
Knipex Comfort Afstriptang + veer comfort 160mm Geïsoleerd 1000 V 105714
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Kabelmes recht beschermd mes VDE 190mm 175291
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Ontmantelingsgereedschap 25 - 50mm² 16 40 150
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Kabelmes recht beschermd mes VDE 190mm 467584
Toevoegen aan bestellijst
Knipex Comfort Kracht- zijkniptang 200mm Geïsoleerd 1000 V 100747
Toevoegen aan bestellijst