UNI-T UNI-T (16 Artikelen)


Uni-T LAN kabelzoeker 30546598
Toevoegen aan bestellijst

€ 75,00 / STK

Uni-T Meettang 0 - 200A 600V 30485197
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Infrarood thermometer IP65 Infrarood meting -35 - 650°C 30525937
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Infrarood thermometer -50°C tot 500°C D:S = 12:1
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Isolatieweerstand multimeter 1000V AC/DC UT533
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Laserafstandsmeter 70m nauwkeurigheid 2mm
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Wandcontactdoostester met RCD test
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Digitale lichtsterktemeter 0 - 100.000 Lux & bluetooth
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T standaard multimeter met NCV
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Contactloze toerentalmeter 10 - 99.999RPM
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Digitale luchtsnelheidsmeter 2-10m/s 10-30m/s & bluetooth
Toevoegen aan bestellijst
Uni-T Stroomtang 0 - 600A 300V 30609260
Toevoegen aan bestellijst