Het ABB-assortiment voor de industrie biedt met de universele polyester ARIA verdeelkasten een hoogwaardige oplossing voor professionele toepassingen. De universele polyester ARIA verdeelkasten zijn ontwikkeld voor toepassingen in onder meer industrie, infrastructuur en buitentoepassingen. Met ARIA speelt ABB in op de groeiende vraag naar robuuste, flexibele en toekomstbestendige oplossingen voor energieverdeling en besturing.
De ARIA verdeelkasten zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenopstellingen en combineren een hoge mate van bescherming met installatiegemak. De kasten zijn vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester, wat zorgt voor een uitstekende weerstand tegen corrosie, UV-straling en chemische invloeden. Hierdoor zijn ze bij uitstek geschikt voor omgevingen waar metalen kasten sneller worden aangetast.
Voor installateurs, system integrators en paneelbouwers biedt ARIA duidelijke voordelen tijdens ontwerp, montage en onderhoud. De modulaire opbouw en ruime keuze aan afmetingen maken het mogelijk om de kast nauwkeurig af te stemmen op de toepassing. Daarnaast dragen slimme constructiedetails bij aan een efficiënte installatie en een overzichtelijke paneelindeling.
Belangrijke kenmerken van de ARIA verdeelkasten zijn onder andere:
- Leverbaar in uitvoeringen tot IP66 voor optimale bescherming van apparatuur
- Hoge mechanische slagvastheid tot IK08
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Modulaire en flexibele opbouw met uitneembare montageramen
- Zelfdovend en halogeenvrij materiaal voor verhoogde veiligheid
- Geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 70 °C continu
Met de ARIA-verdeelkasten onderstreept ABB zijn rol als technologiepartner voor de industrie en stelt daarmee bedrijven in staat om niet alleen te voldoen aan de huidige normen, maar ook voorbereid te zijn op toekomstige eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Meer informatie
Wil je meer weten over de industriële kasten van ABB? Download de brochure.