Eindeloze mogelijkheden voor stroomverdeling

Door ontwikkelingen zoals de toenemende elektrificatie en de energiebesparingen die voortvloeien uit de overstap naar gelijkstroomtechnologieën, worden de eisen aan geavanceerde, betrouwbare en internationaal erkende stroomverdeling steeds hoger.

Ontdek het Rittal RilineX assortiment
Stroomverdeling railsysteem
Stroomverdeling railsysteem

Het was nog niet zo eenvoudig om een 60 mm railsystemen op te zetten zeker als gebruikt gemaakt wordt van de configurator waarmee de specificaties van het railsysteem vertaald worden. Het basissysteem kan zonder gereedschap individueel worden geassembleerd met behulp van afzonderlijke modules of worden gebruikt als een compleet voorgemonteerd railsysteem.

Zo zijn er bijvoorbeeld apart artikelnummers voor een 600, 800, 1000 en 1200mm brede VX25.Met de componenten van het modulaire railsysteem stelt je een eigen railsysteem samen. Hiermee kan je eenvoudig de kunststof delen samenbouwen, vlakke koperrails op maat maken, in de kunststof railhouders klikken en afsluiten met eindkappen. Binnen het systeemraster is de lengte vrij te kiezen en kunnen langere railsystemen eenvoudig gecreëerd worden door de bijbehorende railkoppelingen. Het railsysteem RilineX is volledig overbouwbaar behalve waar railkoppelingen aangebracht zijn.

Omdat ook de bevestigingspunten van het RilineX railsysteem vast gedefinieerd zijn in de verschillende modules is montage op de montageplaat van de AX of VX kast vooraf te plannen, voor te bereiden en is montage slechts het aandraaien van enkele schroeven. 

Flexibel

De gestandaardiseerde railsystemen kunnen naar wens flexibel worden uitgebreid en zorgen voor maximale veiligheid en minimaliseert product- en systeemexpertise tijdens planning en installatie. Naast de gebruikelijke horizontale oriëntatie van het RilineX railsysteem is ook verticale oriëntatie mogelijk en daarmee een flexibele indeling van de montageplaat. 

Doordat RilineX een open platform is voor partners zijn daarmee gemeenschappelijke technologieën toegankelijk en ontstaan mogelijkheden om compacte circuit breakers en veiligheidscomponenten, DC-toepassingen, overspanningsbeveiliging, frequentieomvormers of motorstarters direct te monteren. De RilineX apparaat-adapters kunnen ook op de bestaande Riline60 railsystemen gemonteerd worden. Voor kabeldoorvoer zijn aan de achterzijde van de RilineX boards speciale geïntegreerde kabeldoorvoerkanalen aanwezig wat het aansluiten van bedrading vanaf de onderzijde naar de bovenzijde van de componenten mogelijk maakt.

Veilig

De volledig geïntegreerde bescherming tegen toevallig contact is volgens beschermklasse IP 2XB. Wordt een hogere bescherming vereist kan deze aan de voorzijde opgewaardeerd worden tot IP 4X. De kunststof systeemdelen zorgen voor maximale aanraakveiligheid bij montage op de metalen montageplaat. RilineX railsystemen zijn geschikt voor toepassingen tot 1000 V AC en 1500 V DC en zijn wereldwijd inzetbaar dankzij goedkeuringen volgens IEC 61439 en UL 508A.

Schakelinrichtingen moeten bestand zijn tegen de thermische en dynamische belastingen door kortsluitstromen van ten hoogste de toegekende waarde, RilineX heeft een effectieve kortsluitvastheid tot 65 kA (Icw).  De railsteunafstand binnen het modulaire railsysteem hoeft niet meer aan de hand van de kortsluitvastheidstabellen bepaald te worden. De piekwaarde ligt volgens tabel 7 van de NEN-EN-IEC 61439-1:2021 een factor n =2,2 hoger, de waarmee de samenhang tussen effectieve- en piekkortsluitstroom (Ipk) bepaald is.

Efficiënt

Samenstellen van een RilineX railsysteem levert bij zowel de engineering als ook de assemblage forse besparingen van 10-tallen % op. Doordat van de componenten digitale modellen beschikbaar zijn kan met de beschikbare softwaretools van Rittal en Eplan de volledige planning gemaakt worden, van opbouw van het railsysteem tot montage op de montageplaat inclusief de mechanische bewerkingen van die montageplaat. De vast gedefinieerde railsteunafstand vermindert de behoefte aan diepgaande kennis over kortsluitstromen maar ook de standaard aanraakveiligheid door de constructie van de verschillende systeemonderdelen en de logische systeemopbouw verminderen de complexiteit en zijn de realisatietijden kort.

Ontdek het Rittal RilineX assortiment

Lees meer over industrie