Prefab verdeelkast: kast én automaten in één

VMS van ABB is een volledig geprefabriceerde verdeelkast met geïntegreerde automaten. Modulair opgebouwd, 20% sneller te installeren en gecertificeerd volgens IEC 61439-2. Ideaal voor installateurs die veiliger, sneller en slimmer willen werken.

Bekijk de ABB verdeelkasten
ABB Prefab verdeelkast in een industriële omgeving
ABB Prefab verdeelkast in een industriële omgeving

Als installateur weet je hoe waardevol tijd is op de bouwplaats. Elke handeling die je kunt overslaan, is winst. De VMS van ABB is een volledig geprefabriceerde schakel- en verdeelkast waarbij kast én automaten als complete alles-in-één oplossing worden geleverd. Je hoeft niet meer los te combineren of zelf samen te stellen, het systeem is klaar voor installatie. Dat bespaart tijd, vermindert foutkansen en verhoogt de zekerheid op elk project. Voor projecten waarbij snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid hand in hand moeten gaan, is VMS de logische keuze.

20% sneller installeren, direct merkbaar in jouw planning

De VMS-kasten zijn licht van gewicht en door de geprefabriceerde uitvoering tot 20 procent sneller te installeren dan traditionele systemen. Minder handelingen op locatie, minder kans op fouten en een snellere oplevering aan jouw opdrachtgever. Dat vertaalt zich direct naar lagere installatiekosten en meer ruimte in je planning. Juist op projecten waar tijd en budget strak zijn, maakt dat het verschil. Bovendien zorgt het lage gewicht van het polycarbonaat materiaal voor eenvoudiger transport en handling op de bouwplaats.

Modulair en schaalbaar naar elke situatie

Het VMS-systeem is opgebouwd uit modules van 100 mm die je horizontaal en verticaal kunt combineren. De range bestaat uit vijf kast-types, leverbaar in 3-polige uitvoering (40 A t/m 630 A) en 4-polige uitvoering (40 A t/m 1250 A). Daarmee dekt het systeem een breed spectrum aan toepassingen, van motorbesturing tot laagspanningsverdeling in utiliteitsprojecten en openbare werken. De modules zijn nagenoeg eindeloos met elkaar te combineren. Groeit de installatie of veranderen de eisen van de klant? Dan past het VMS-systeem moeiteloos mee. Uitbreiding of aanpassing is altijd mogelijk zonder het hele systeem te vervangen. Dat maakt VMS niet alleen een slimme keuze voor nu, maar ook voor de toekomst.

Veilig, gecertificeerd en klaar voor gebruik

Veiligheid staat bij VMS voorop. Het systeem voldoet aan de IEC 61439-2 en IEC 62208 veiligheidsstandaarden en is volledig getest en gecertificeerd door DEKRA. Dankzij de dubbele isolatie en beschermingsgraad IP65 zijn mens en installatie goed beveiligd, ook in veeleisende omgevingen met vocht, stof of mechanische belasting.
Een belangrijk voordeel voor installateurs: de VMS-modules zijn vooraf getest, zodat je op locatie alleen nog een routineverificatie hoeft uit te voeren. De tijdrovende en complexe typetest is al gedaan. Dat geeft zekerheid én scheelt aanzienlijk in doorlooptijd. Je levert de klant een gecertificeerd systeem op, zonder extra testverplichtingen.

Ontwerpen met gratis software

Voor de samenstelling van jouw VMS-systeem maak je gebruik van de gratis Panel Design Configurator (PDC-NL). Deze software begeleidt je stap voor stap bij de componentkeuze, controleert je configuratie automatisch en genereert vervolgens productlijsten én systeemtekeningen. Zo voorkom je fouten in de ontwerpfase, bereid je de installatie optimaal voor en heb je direct de juiste documentatie klaar voor de oplevering. De software is gratis beschikbaar en eenvoudig in gebruik, ook voor installateurs die er voor het eerst mee werken.

Duurzaam materiaal, licht van gewicht

De VMS-kasten zijn vervaardigd van glasvezelversterkt polycarbonaat, volledig recyclebaar en halogeenvrij. Dit materiaal is lichter én corrosiebestendiger dan traditioneel plaatstaal, wat het werken op locatie eenvoudiger maakt. Bovendien biedt polycarbonaat uitstekende bescherming tegen vocht en stof, waardoor VMS ook bij uitstek geschikt is voor industriële omgevingen. Aan het einde van de levensduur is het systeem eenvoudig te recyclen. Dat vermindert de milieubelasting én ontziet natuurlijke grondstoffen. Een bewuste keuze die past bij de duurzaamheidsdoelstellingen van moderne installatiebedrijven én aansluit bij de eisen van steeds meer opdrachtgevers.

Bekijk de ABB verdeelkasten

Lees meer over industrie