Met het ABB Lite Panel kan je tot wel 28 elektrische componenten gelijktijdig monitoren en besturen. Denk hierbij aan schakelaars, beveiligingen, energiemeters en andere cruciale apparatuur. Door directe aansluiting op jouw lokale communicatienetwerk, worden de data als digital twin gepresenteerd via vooraf gedefinieerde sjablonen. Zo zie je in één oogopslag de status van de gehele installatie. ABB Lite Panel wordt toegepast in de commerciële, infrastructuur-, industrie- en maritieme branche.
Een groot voordeel is de mogelijkheid om componenten op veilige afstand van vermogenssecties te monitoren en besturen. Dit minimaliseert het risico op ernstige incidenten en verhoogt de veiligheid aanzienlijk. Bovendien faciliteert het Lite Panel snelle foutdetectie en uitgebreide datadiagnose. Problemen worden sneller en preciezer geïdentificeerd, wat de downtime verkort en operationele kosten drukt.
Meer kracht, meer mogelijkheden
Het ABB Lite Panel Pro tilt deze mogelijkheden naar een hoger niveau. Met een royaal 12.1” scherm krijg je een duidelijker overzicht. De USB-poorten, ethernet-aansluitingen en lokale dataopslag bieden meer flexibiliteit, gemak en connectiviteit voor dagelijkse werkzaamheden.
Wat de Pro-variant echt onderscheidt, is de ondersteuning voor maar liefst 90 apparaten, inclusief apparatuur van derden. Dit betekent dat met één Lite Panel Pro een veel grotere en diversere installatie kan worden beheerd, wat de complexiteit van het systeem significant vermindert. De ingebouwde gateway en webserver voor ABB Ability™ en de protocolvertaler voor GACS maken ook uitlezing op afstand eenvoudig mogelijk. Zo heb je altijd en overal toegang tot installatiegegevens, essentieel voor proactief onderhoud en snelle probleemoplossing.