Voor OEM’s zijn ruimtebesparing en installatietijd van belang. De OT Plus serie lastscheiders staan bekend om flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid, in een compacte oplossing die klaar is voor de toekomst. Sinds kort is ook de G1-uitvoering met quick spring-aansluiting leverbaar. In de dagelijkse praktijk zorgt dat voor kortere montagetijden en een constante contactdruk voor een optimale en betrouwbare aansluiting.
Sneller installeren met quick spring-aansluiting
Kenmerkend voor de G1-uitvoering is de quick spring-aansluiting. Deze innovatieve klemtechnologie (tot 40 A, 1,5…10 mm²) versnelt de installatie aanzienlijk en vermindert de kans op foutieve aansluiting. In de dagelijkse praktijk zorgt dat voor kortere montagetijden en een constante contactdruk voor een optimale en betrouwbare verbinding.
Doordat de aansluiting minder afhankelijk is van het juiste aandraaimoment, wordt de kans op installatiefouten verkleind. Tegelijkertijd zorgt dit voor een hoge mate van reproduceerbaarheid in seriematige productie, wat vooral voor OEM’s een belangrijk voordeel is. In combinatie met de DIN-adapter voor G1 M-modellen wordt paneelbouw efficiënter dan ooit. Minder handelingen, minder tools, meer output.
Flexibel in ontwerp en toepassing
De OT Plus serie speelt in op de vraag naar meer ontwerpvrijheid binnen compacte panelen. De lastscheiders zijn beschikbaar in drie framegroottes met overlappende stroomwaarden, waardoor paneelontwerpen efficiënter kunnen worden geoptimaliseerd.
Een onderscheidende eigenschap is de verstelbare vierde pool als standaardvoorziening. Gebruikers kunnen kiezen tussen gelijktijdig schakelen óf early make - late break. Dit beschermt gevoelige elektronica en draagt bij aan een hoge bedrijfszekerheid in kritische vermogensverdeling.
Daarnaast zijn de lastscheiders voorzien van DIN-adapter en QR-code voor toegang tot documentatie en certificeringen. Een universeel hulpcontact en een uitgebreid programma aan accessoires, waaronder afschermkappen en vergrendelbare hendels, ondersteunen een flexibele en snelle installatie.
Betrouwbaar in veeleisende omgevingen
Industriële toepassingen vragen om fouttolerantie, nauwkeurige bescherming van gevoelige elektronica en voorspelbare uptime. De OT Plus combineert een robuust ontwerp met een verhoogde breekcapaciteit en ondersteuning voor toepassingen tot 800 VAC. De verbeterde prestaties bij motorbelastingen vergroten de inzetbaarheid binnen industriële omgevingen.
De serie is compatibel met installatieautomaten en vermogensautomaten, wat aanvullende beveiligingsmogelijkheden biedt. Dankzij retrofitvriendelijke afmetingen – met gelijke breedte en compatibele montagegaten – kan de OT Plus eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande ontwerpen.
Duurzaam en energie-efficiënt
De OT Plus serie reduceert vermogensverliezen met maximaal 67 procent. Lagere verliezen dragen direct bij aan een lagere CO₂-footprint van de installatie en zorgen voor een geringere warmteontwikkeling. De OT Plus ondersteunt circulariteit: de serie is tot 94% recyclebaar volgens EN 45555. Voor de serie zijn bovendien Environmental Product Declarations (EPD’s) beschikbaar. De OT Plus maakt deel uit van het ABB EcoSolutions™ -programma. Dit geeft volledige transparantie over de circulariteit en milieu-impact van producten.
Lagere total cost of ownership
Door lagere vermogensverliezen en compacte paneelafmetingen draagt de OT Plus bij aan een gereduceerde total cost of ownership. Een snelle inbedrijfstelling wordt ondersteund door quick spring-aansluitklemmen, duidelijke installatie-instructies en directe toegang tot tekeningen en certificaten via QR-code.