In industriële en utiliteitsinstallaties zijn stabiliteit, schakelnauwkeurigheid en elektrische robuustheid cruciale parameters. De ER-serie schakelrelais en ES‑serie impulsrelais van Eltako zijn specifiek ontwikkeld voor langdurige belasting, hoge schakelfrequenties en consistente prestaties onder uiteenlopende omstandigheden. Dankzij hoogwaardige contacttechnologie, stille mechanische aandrijving en multispanning‑stuuringangen vormen deze componenten een solide basis voor paneelbouw, machinebesturing en OEM‑integraties. Hieronder vind je de belangrijkste technische kenmerken en toepassingsgebieden.
De Eltako ER‑serie is ontworpen voor continu bedrijf in schakelkasten, industriële besturingspanelen en utiliteitsinstallaties. Veel van deze relais hebben een optie voor zero‑cross switching, wat inschakelpieken sterk reduceert en de levensduur van contacten verlengt.
De Eltako ES‑serie impulsrelais maakt gebruik van een bistabiel mechanisme waarbij de schakelstand behouden blijft zonder permanente spoelbekrachtiging. Hierdoor is het energieverbruik extreem laag en wordt warmteontwikkeling tot een minimum beperkt,een groot voordeel in moderne, energie‑efficiënte installaties.
Zowel de ER‑ als ES‑serie maakt gebruik van Eltako’s UC‑technologie. Deze ondersteunt een breed ingangsspanningsbereik van 8 tot 230 volt, geschikt voor zowel AC als DC. De interne elektronica detecteert automatisch het spanningsniveau en optimaliseert de spoelsturing.
Technische voordelen: