Het type 70.51 is een multifunctioneel AC/DC stroombewakingsrelais voor de bewaking van onderstroom, overstroom en stroombereik, tot 16 A direct en tot 600 A met een stroomtransformator. Met een nominale voedingsspanning van 24…240 V AC/DC en één wisselcontact relaisuitgang 10 A.
Het stroombewakingsrelais werkt met positieve logica, bij het herkennen van een fout valt het uitgangscontact af. Met meerkleuren LED-statusindicatie aan de voorzijde, zes detectiebereiken van 0,5 A tot 16 A, en geschikt voor 35 mm railmontage (EN60715).
Het type 70.51 is verkrijgbaar zowel met als zonder NFC-techniek. De NFC-variant, met typenummer 70.51.0.240.N032, is eenvoudig en zeer nauwkeurig programmeerbaar met een smartphone via NFC met de Finder Toolbox-app. Bij de ‘standaard’ variant met typenummer 70.51.0.240.2032 kunnen alle instellingen aan de voorzijde met een schroevendraaier worden verricht.