Apparaten mogen elkaar niet nadelig beïnvloeden, maar tegenwoordig wordt nagenoeg elke installatie digitaal aangestuurd. Relais zijn vervangen door halfgeleiders, motoren zijn steeds vaker frequentiegestuurd, het aantal vermogensomzetters neemt alsmaar toe met de opkomst van lokaal opgewekte energie en opslag en met de introductie van micro smart grids. De nieuwe halfgeleidertechnologieën die hiervoor ontwikkeld worden, leiden tot hogere schakelfrequenties en vergroten de kans op emissieproblemen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het functioneren van apparatuur en machines.
Ook de opkomst van E-mobility zorgt voor toenemende vraag naar EMC-oplossingen. Daarnaast zien we dat fabrikanten die elektrische en elektronische producten op de markt brengen, te maken krijgen met steeds strengere EMC-eisen. De goede werking van veel apparaten en installaties is pas gegarandeerd als de nodige maatregelen zijn getroffen.
De gevolgen van EMC-storingen
Elektromagnetische straling kan ervoor zorgen dat apparaten die in elkaars nabijheid staan elkaar nadelig beïnvloeden. Hierdoor kunnen storingen in bedrijfsprocessen ontstaan.
Wanneer je de juiste maatregelen neemt, voorkom je dat elektromagnetische straling de werking van je apparaten belemmert (immuniteit) en voorkom je tegelijkertijd dat je apparatuur zelf elektromagnetische storingen veroorzaakt (emissie).
Maatregelen om EMC-storingen te voorkomen
Wat kun je doen:
- Check of je apparaat of apparatuur voldoet aan de EMC-richtlijn.
- Zorg ervoor dat je kabels en apparaatkasten betrouwbaar tegen elektromagnetische straling zijn afgeschermd.
- Controleer de gestelverbinding: is de oppervlakte van het contactvlak 360° rond afgemonteerd en is het aardscherm laagohmig, inductief en aan beide zijden aan aarde geplaatst?
Het belang van EMC-kabelwartels
Kabelwartels spelen bij de EMC-afscherming van een installatie een belangrijke rol. Zij kunnen voorkomen dat een machine in storing valt en langdurig buiten gebruik is. Een stilstaande machine kan al snel een hoge kostenpost worden. Met een investering in kwalitatief hoogwaardige kabelwartels voorkom je onnodige machinestilstand, dure reparaties en ad-hoc serviceritten van medewerkers om deze reparaties uit te voeren.
EMC-oplossingen van Pflitsch
Met de blueglobe TRI-kabelwartels van Pflitsch, verkrijgbaar in messing en RVS, kun je je installatie betrouwbaar afschermen tegen elektromagnetische stralingen.
De blueglobe TRI-kabelwartel kenmerkt zich door de unieke driehoekige veer die voor een gegarandeerde 360 graden EMC-afscherming zorgt. De andere kenmerken van de blueglobe TRI zoals het grote dichtbereik, de beschermingsgraad IP 68 en de hoge trekontlasting liggen duidelijk boven de norm EN 50262. Dat alles maakt duidelijk dat het hierbij om een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare kabelwartel gaat.