De P31+ HR kabelgoot is speciaal ontwikkeld voor veeleisende installaties in onder andere industriële omgevingen, de agro voedingsindustrie en utiliteitsgebouwen aan de kust, waar corrosie een belangrijk aandachtspunt is. Dankzij de geavanceerde zinklegering voldoet het systeem aan de normen voor corrosiebestendigheid (C1 tot C4) en doorstaat 850 uur zoutsproeitest volgens EN ISO 9227, een grote verbetering ten opzichte van de traditionele thermisch verzinkte kabelgoot die 600 uur doorstaat.
De HR-kabelgoten bieden een voordeligere oplossing en de accessoires beschikken over geoptimaliseerde functies voor een snelle montage:
De P31+ HR vormt een duurzaam alternatief voor traditioneel thermisch verzinkte kabelgoten. Tijdens het volledige productieproces wordt rekening gehouden met het milieu:
De P31+ ZW-kabelgoot is een sterke oplossing voor installaties in zware industrie. Deze kabelgoot is gemaakt voor situaties waarin betrouwbaarheid en belastbaarheid belangrijk zijn. Door de robuuste uitvoering is de goot bestand tegen hoge kabellasten. Dat zorgt voor minder doorbuiging en meer zekerheid in de installatie.
Ook aan kabelbescherming is goed gedacht. De geavanceerde bodemstructuur maakt de kabelgoot extra solide en helpt schade aan kabels te beperken tijdens montage en gebruik. Dat is een groot voordeel op locaties waar installaties zwaar worden belast.
De P31+ serie is ontwikkeld om sneller en eenvoudiger te installeren. Bovendien is het systeem uitwisselbaar met de bestaande P31 kabelgoot. Dat maakt uitbreiding of vervanging in bestaande trajecten extra praktisch.
Cablobend is ontwikkeld voor wie snel en flexibel willen werken. Het buigbare hulpstuk maakt richtingsveranderingen eenvoudig. Je vormt het met de hand, zonder gereedschap. Zo maak je horizontale en verticale bochten, stijgstukken en vervalstukken direct op de bouwplaats. Dat bespaart tijd en voorkomt knipwerk en materiaalverlies.
Dankzij de geïntegreerde koppelingen sluit Cablobend direct aan op draadgoten van type Fasclic+ en CF. Daardoor is het systeem volledig uitwisselbaar en geschikt voor zowel nieuwe als bestaande installaties. Dat maakt het werk overzichtelijk en efficiënt.
Ook op het gebied van veiligheid biedt Cablobend voordelen. De afgeronde draden en de Safety-T-Edge zorgen voor een nette en veilige afwerking. Dat is prettig voor de monteur en veilig voor de kabels. Daarbij blijft de laadcapaciteit gelijk aan die van traditionele hulpstukken.
Cablobend is verkrijgbaar in verschillende hoogtes, breedtes en materiaalsoorten. Daardoor is er voor veel omgevingen een passende oplossing. Van utiliteit tot industrie en datacenters. Voor zwaardere toepassingen is extra versteviging mogelijk. Zo kies je met Cablobend voor snelheid, flexibiliteit en zekerheid in elke installatie.