nVent ERIFLEX FleXbus is een innovatieve en gepatenteerde oplossing om een verbinding te realiseren tussen twee elektrische installaties zoals transformatoren, verdeelkasten, generatoren of grote noodstroomvoorzieningen (UPS). Het is flexibel, snel, eenvoudig te installeren en ontworpen voor toepassingen van 500 A tot 6300 A.
FleXbus biedt ten opzichte van de alternatieven oplossingen veel voordelen:
nVent ERIFLEX FleXbus is een uniek en compleet systeem voor laagspanningsaansluiting dat is ontworpen voor meerdere toepassingen, zoals:
Een aanvulling op dit systeem is het nVent ERIFLEX FleXbus-ondersteunings- en verstevigingsysteem, dat veelzijdig, aanpasbaar en gebruiksvriendelijk is. De set bestaat uit een steunkit en een aluminium profiel en is geschikt voor meerdere geleiderconfiguraties, waaronder vlakke of verticale posities, naast of boven elkaar, en kan rechtstreeks aan kabelgoten of aan muren/plafonds worden bevestigd.
FleXbus is getest en gecertificeerd volgens internationale IEC-normen en voorzien van de nVent ERIFLEX Advanced Technology, met unieke eigenschappen om een geleider te maken die rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend (LSHFFR) en bestand is tegen hoge temperaturen.
nVent ERIFLEX heeft configuratiesoftware ontwikkeld die ervoor zorgt dat u over de juiste producten, tools en montagekennis beschikt om uw nVent ERIFLEX FleXbus-project eenvoudig, veilig en nauwkeurig te realiseren.
Wil je meer weten over het nVent FleXbus assortiment? Download de brochure.