Moderne installaties vragen om meer dan alleen een behuizing. Je zoekt een systeem dat montage versnelt, flexibiliteit biedt en voorbereid is op toekomstige eisen. De VX25 is ontwikkeld als een volledig nieuw systeemplatform waarin mechanica, montage en integratie naadloos op elkaar aansluiten.
Ontworpen als systeem, niet als losse kast
De kracht van VX25 zit in de consequente systeemgedachte. Elk detail is gericht op efficiënt werken: van frameopbouw tot accessoires en binnenbouw. Het volledig symmetrische frame maakt het mogelijk om componenten aan alle zijden identiek te monteren. Dit vermindert denkfouten, versnelt assemblage en vereenvoudigt standaardisatie.
Het bekende 25‑mm raster vormt de basis van het systeem. Hierdoor positioneer je montageplaten, rails en toebehoren altijd reproduceerbaar en nauwkeurig. De geïntegreerde schaalverdelingen op het frame ondersteunen dit visueel en maken een foutloze, seriematige opbouw mogelijk.
Snellere montage en maximale uitbreidingsvrijheid
VX25 is ontworpen om montagetijd structureel te verkorten. Veel bewerkingen zijn mogelijk zonder nabewerking van het frame. Accessoires bevestig je direct op het systeem, zonder boren of frezen. Dit levert niet alleen tijdwinst op bij de eerste montage, maar maakt ook latere uitbreidingen of aanpassingen eenvoudig.
Dankzij de modulaire opbouw breid je het systeem probleemloos uit in hoogte, breedte of diepte. Koppelen, aanpassen en herinrichten blijft mogelijk gedurende de volledige levensduur van de installatie.
De doordachte constructie ondersteunt daarnaast een consistente aardingstrutuur, een steeds belangrijker aspect binnen moderne industriële installaties.
Uitbreiding VX25: twee nieuwe maatvoeringen
Om nog beter aan te sluiten op praktijktoepassingen is het VX25‑portfolio uitgebreid met twee nieuwe afmetingen. Deze uitvoeringen zijn 1000 mm breed en 2200 mm hoog.
Deze maatvoering vormt een functionele middenweg tussen de bestaande breedtes van 800 en 1200 mm. Je creëert daarmee extra ruimte voor componenten, bekabeling en warmteverdeling, zonder direct te hoeven overstappen op een grotere kastconfiguratie. De varianten zijn beschikbaar met of zonder montageplaat en uitgevoerd als dubbeldeurs kast, wat de toegankelijkheid tijdens montage en onderhoud vergroot.
Ontworpen voor internationale en veeleisende toepassingen
VX25 is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals machinebouw, paneelbouw en industriële automatisering. De kasten zijn verkrijgbaar met UL‑toelating, waardoor inzet in internationale projecten mogelijk is. Hoge beschermingsklassen en een robuuste constructie zorgen voor langdurige betrouwbaarheid, ook in veeleisende omgevingen.
Eén platform, voorbereid op de toekomst
Met VX25 kies je voor een systeem dat is gebouwd rondom efficiëntie, flexibiliteit en schaalbaarheid. De uitbreiding met nieuwe maatvoeringen vergroot je ontwerpvrijheid, terwijl je blijft werken binnen één eenduidig platform. Zo blijft je installatie overzichtelijk, onderhoudsvriendelijk en klaar voor toekomstige uitbreidingen.