Tot 80% energiebesparing met magneetschakelaars

Het toepassen van magneetschakelaars met een elektronische spoel is een eenvoudige maar effectieve manier om het energieverbruik in industriële installaties en utiliteitsgebouwen drastisch te verlagen.
Ontdek Schneider Electric TeSys
Kabelgoten van Legrand
Kabelgoten van Legrand

Het toepassen van magneetschakelaars met een elektronische spoel is een slimme en toekomstgerichte keuze. Door traditionele elektromechanische magneetschakelaars te vervangen door energiezuinige varianten met elektronische spoel, realiseer je een aanzienlijke energiebesparing, vooral in toepassingen waar magneetschakelaars langdurig zijn ingeschakeld of waar grote aantallen spoelen worden gebruikt. Denk hierbij aan transportbanden, pompen, compressoren en ovens, maar ook aan liften, verlichting en HVAC-installaties. Deze technologie draagt niet alleen bij aan lagere operationele kosten, maar ondersteunt ook duurzaamheidsdoelstellingen en verhoogt de efficiëntie van jouw installatie.

Slim besparen: tot 80% minder energie met elektronische spoelen

Iedereen weet inmiddels dat halogeen- en gloeilampen echte energieslurpers zijn. Met ledverlichting kun je tot wel 85% energie besparen ten opzichte van halogeen en zelfs rond de 90% vergeleken met traditionele gloeilampen. Geen wonder dat steeds meer organisaties zijn overgestapt op led: het is duurzamer, zuiniger en op de lange termijn simpelweg de logische keuze.

Eenzelfde logica geldt voor magneetschakelaars. Hoewel ze vaak minder zichtbaar zijn dan verlichting, zijn magneetschakelaars continu actief in uiteenlopende installaties en leveren ze een structurele bijdrage aan het energieverbruik. Het gebruik van magneetschakelaars met een elektronische spoel is daarom net zo’n logische stap als de overstap naar ledverlichting.

Door te upgraden naar bijvoorbeeld TeSys Deca Advanced magneetschakelaars kan het energieverbruik van jouw toepassingen tot 80% worden gereduceerd. Dit vertaalt zich direct in een lagere energierekening.

Lager energieverbruik, lagere kosten en hogere efficiëntie 

Dankzij het lagere stroomverbruik bieden elektronische spoelen meerdere bijkomende voordelen:

  • Minder warmteontwikkeling, verhoogde levensduur
  • Lagere koelingsbehoefte, extra energiebesparing
  • Betrouwbaardere werking bij spanningsschommelingen
  • Compactere en efficiëntere panelen
  • Ondersteuning van duurzaamheids- en ESG-doelstellingen

Heb jij veel langdurig ingeschakelde magneetschakelaars of grote installaties? Dan is de overstap naar elektronische spoelen niet alleen verstandig, maar eigenlijk onvermijdelijk.
 

TeSys magneetschakelaars van Schneider Electric
Emblemen die aangeven wat magneetschakelaars van Schneider Electric kunnen

Waarom zijn elektronische spoelen zoveel energiezuiniger?

Bij conventionele magneetschakelaars wordt een elektromechanische spoel gebruikt om zware elektrische belastingen veilig in- en uit te schakelen. Om het magnetisch veld continu in stand te houden, is constant een relatief hoge stroom nodig. Dit leidt tot:

  • Hoger energieverbruik
  • Extra warmteontwikkeling
  • Meer koelingsbehoefte
  • Snellere veroudering van componenten

Magneetschakelaars met een elektronische spoel werken fundamenteel anders. Ze gebruiken:

  • Een korte, hogere aantrekstroom om de contactor te sluiten
  • Daarna een veel lagere en optimaal geregelde houdstroom

Geavanceerde elektronica bewaakt en regelt het energieverbruik continu en past dit dynamisch aan. Hierdoor wordt uitsluitend het strikt noodzakelijke vermogen geleverd om de contactor gesloten te houden.

Ontdek Schneider Electric TeSys

Lees meer over industrie