PanelSeT: een compleet assortiment behuizingen

PanelSeT biedt een volledig assortiment industriële behuizingen voor machinebouw, paneelbouw en infrastructuur. Het assortiment omvat vloerstaande, wandmontage‑ en compacte box‑series in staal, RVS, ABS, polyester (GRP) en polycarbonaat.
Ontdek het PanelSet assortiment van Schneider Electric
PanelSet behuizingen van Schneider Electric in een industriële omgeving
PanelSet behuizingen van Schneider Electric in een industriële omgeving

Elke behuizing is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid, eenvoudige installatie en duurzame bescherming in uiteenlopende omstandigheden, van lichte binnen installaties tot zware, corrosieve buitenomgevingen.

PanelSeT SFN – Modulaire stalen vloerstaande behuizingen (IP55, IK10)

Robuust en geschikt voor intensief industrieel gebruik. Ideaal voor professionele automatisering, machinebesturing en energiedistributie.

  • Tot 50% gerecycled staal, 34% CO₂‑reductie
  • Modulaire kastopbouw met uitbreidbare frames
  • Beschermingsgraad IP55, slagvastheid IK10
  • Omkeerbare deuren, geoptimaliseerde kabelinvoer
  • Meer dan 60 maten + 100 kit‑varianten

PanelSeT TBS – ABS-behuizingen voor lichte industriële toepassingen

Compact, lichtgewicht en ideaal voor elektronica, besturing en infrastructuur.

  • 45% gerecycled ABS
  • Beschermingsgraad IP66, slagvastheid IK07
  • Klasse II isolatie, geschikt voor binnenomgevingen
  • Opaque of transparante deksels, temperatuurbestendig ‑25°C tot +60°C
  • Licht, eenvoudig te bewerken en te installeren
PanelSet behuizingen van Schneider Electric
PanelSet behuizingen van Schneider Electric

PanelSeT PLM – Polyester (GRP) voor corrosieve en buitenomgevingen

Ontworpen voor maximale duurzaamheid onder zware omstandigheden. Ideaal voor agressieve chemische omgevingen, maritiem en zware industrie.

  • Zeer corrosiebestendig, UV‑bestendig
  • Beschermingsgraad IP66, slagvastheid IK08–IK10
  • Gemaakt van 37% gerecycled glasvezelversterkt polyester
  • Laag gewicht en hoge mechanische stabiliteit
  • Lichtgewicht, ideaal voor buitenopstellingen

PanelSeT TBP – Polycarbonaat voor maximale slagvastheid

Voor omgevingen waar zichtbaarheid en robuustheid essentieel zijn. Ideaal voor meetkasten en instrumentatie

  • Zeer hoge slagvastheid (IK10), bescherming IP66
  • Corrosie en UV bestendig (outdoor geschikt)
  • Optioneel transparante deuren voor inspectie zonder openen
  • Licht en eenvoudig te monteren

ClimaSys: Optimale klimaatbeheersing voor PanelSeT

Dankzij de slimme klimaatbeheersing van ClimaSys blijven uw installaties optimaal beschermd tegen hitte, vocht en stof. Zo verleng je de levensduur van uw elektrische componenten én verhoog je de bedrijfszekerheid. PanelSet en ClimaSys: maximale bescherming, minimale zorgen.

Aanbevolen combinaties:

  • SFN (staal): ClimaSys CR (condensbeheer) + ventilatie of airco
  • TBS/ABS: Ventilatie bij lichte warmtebelasting
  • PLM (buiten, corrosief): ClimaSys CV of CA (airco) bij hoge thermische belasting
  • TBP (inspectiekasten): Passieve ventilatie + zonwering
Ontdek het PanelSet assortiment van Schneider Electric

Lees meer over industrie