Harmony XVB7 signaalzuilen: modulair en slimmer

De nieuwe serie Harmony XVB7 is de nieuwe generatie 70 mm signaalkolom van Schneider Electric en vervanger van de klassieke XVB-serie. Ontwikkeld voor snelle montage, maximale zichtbaarheid en eenvoudige configuratie op de werkvloer.
Ontdek het Schneider Electric Harmony assortiment
Harmony XVB7 signaalzuilen in een industriële omgeving
Harmony XVB7 signaalzuilen in een industriële omgeving

Harmony XVB7 is volledig modulair. Je stapelt licht- en geluidsmodules op een basis tot vijf niveaus (vier licht plus één geluid), in opstaande of omgekeerde montage. Dankzij push in veerklemmen en optionele M12 aansluiting bouw je sneller en netter met aantoonbaar minder bedradingstijd. Voor connected toepassingen zijn USB en IO Link beschikbaar voor parametrering en integratie. Het 70 mm platform houdt jouw selectie overzichtelijk en uitwisselbaar binnen één familie. 

Zichtbaar én hoorbaar beter

De XVB7-serie gebruikt energie efficiënte LED’s met een tot vier keer hogere lichtopbrengst ten opzichte van de vorige generatie, aangevuld met een diamantgeslepen lens voor een egale, heldere 360° indicatie. Naast continu, knipperend, roterend en flitsend licht zijn er krachtige audiosignalen tot 102 dB en zelfs een instelbaar stemgeluid beschikbaar. 

Gebouwd voor industriële omgevingen

Met IP66 (en Type 4X/12/13 indoor) doorstaat de XVB7-serie stof, water en reiniging; schok  en vibratiewaarden zijn afgestemd op zware industriële inzet. De serie voldoet aan IEC/UL/CSA en draagt CE/CCC/UKCA, een geruststelling voor machinebouwers die wereldwijd leveren. Dankzij de robuuste constructie levert de XVB7-serie betrouwbare prestaties, zelfs in de meest veeleisende industriële omgevingen.

Wat is er nieuw ten opzichte van de oude XVB serie?

  • Flexibel: Pas kleuren, geluids‑ en stemalarmen, en signaalpatronen (continu, knipperend, roterend, flitsend) aan jouw proces aan.
  • Snellere installatie: push in klemmen en M12 connectoren verkorten de bedradingstijd tot 95%. 
  • Minder varianten, meer dekking: een gerationaliseerd assortiment reduceert het aantal artikelnummers met behoud van functionaliteit, wat voorraad en selectie vereenvoudigt. 
  • Connected opties: IO Link en USB vereenvoudigen configuratie, diagnose en aanpassing van signaalpatronen.
  • Hogere prestaties: 4× helderder met energie efficiënte LED’s en geoptimaliseerde lenzen.
  • Robuustere bouw: verbeterde afdichting en mechanische bestendigheid voor continu gebruik.
  • Duurzaam verpakt: gerecyclede kartonverpakking en hoge repareer-/recycleerbaarheid ondersteunen duurzaamheidsdoelen.
Harmony signaalzuilen van Schneider Electric

Migreren van XVB naar XVB7

Schneider Electric ondersteunt een soepele transitie. XVB en XVB7 zijn niet onderling compatibel (mixen van modules is niet mogelijk), maar montage afmetingen en bekabelingsfilosofie zijn zodanig dat vervanging in bestaande opstellingen doorgaans eenvoudig is. 

Harmony XVB7 combineert modulair gemak met verbonden functionaliteit, hogere zicht  en hoorbaarheid en een robuuste bouwkwaliteit. Voor machinebouwers en paneelbouwers betekent dat sneller bouwen, minder varianten beheren en betere signalering.

Ontdek het Schneider Electric Harmony assortiment

Lees meer over industrie