Weidmüller SNAP IN-starterkit

Met SNAP IN kunnen installatie- en onderhoudswerkzaamheden net zo snel worden uitgevoerd als met het knippen van je vingers. De gestripte geleider wordt rechtstreeks in open aansluitpunten gestoken en de klikverbinding klikt met een klik vast.
Ontdek de SNAP-IN starterkits van Weidmüller
Rugbyers met een module uit de Weindmuller SNAP-IN startertkit
Rugbyers met een module uit de Weindmuller SNAP-IN startertkit

In veel installaties spelen snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid een steeds grotere rol. Met de SNAP IN verbindingstechniek zet je daarbij een duidelijke stap vooruit. De methode maakt het mogelijk om bedrading sneller, eenvoudiger en foutloos aan te sluiten. Je steekt de gestripte geleider rechtstreeks in het voorgespannen contactpunt en hoort een duidelijke klik zodra de verbinding is vergrendeld. Hiermee beschik je over een betrouwbare en visueel controleerbare aansluiting.

Zichtbare en hoorbare veiligheid

Een veilige verbinding moet overtuigend en duidelijk zijn. SNAP IN voorziet je van die zekerheid:

  • Hoorbaar: de klik bevestigt dat de verbinding stevig vastzit.
  • Zichtbaar: de verhoogde drukker toont aan dat het contactpunt actief is.
  • Betrouwbaar: de constructie blijft stabiel, zelfs onder trillingen en intensief gebruik.

Deze eigenschappen zorgen voor extra zekerheid tijdens montage, inspecties en onderhoudswerkzaamheden.

Geschikt voor uiteenlopende toepassingen

Of je nu werkt aan besturingskasten, seriebouw, machine  en paneelbouw of industriële infrastructuur, je vindt altijd een passende SNAP IN aansluitoplossing. 
Wil je direct met SNAP IN starten, dan zijn er twee complete starterkits beschikbaar:

  • 2,5 – 6 mm² (standaard)
  • 6 – 16 mm² (zij invoer)

Deze kits bevatten een zorgvuldig samengestelde selectie klemmen aangevuld met bijpassende eindplaten en eindsteunen. Zo beschik je over alle onderdelen om jouw installatie volledig volgens de SNAP IN methodiek op te bouwen.

rugbyers met een module uit het staterkit pakket van weidmuller

Efficiënter werken door tijdwinst

Met SNAP IN werkt je tot 80% sneller dan met traditionele schroeftechniek. Het voorgespannen veermechanisme houdt het aansluitpunt automatisch open, zodat je direct kunt insteken zonder extra handelingen. De positie van de drukker geeft exact weer of het contactpunt klaarstaat voor gebruik. Deze opzet voorkomt onnodige montagetijd en vermindert de kans op fouten tijdens de installatie.

Eenvoudige montage zonder gereedschap

Omdat je geen gereedschap of adereindhulzen nodig heeft, worden installatiewerkzaamheden aanzienlijk eenvoudiger. De techniek is ontworpen om handelingen te minimaliseren: strippen, insteken en doorgaan. De drukker komt automatisch omhoog zodra het contactpunt actief is, waardoor je in één oogopslag kunt controleren of de verbinding correct tot stand is gebracht. Dit draagt bij aan een efficiënte werkvoorbereiding en een overzichtelijke installatieomgeving.

Meer informatie

Wil je meer weten over de de starterkit van Weidmüller? Download de brochure.

Lees meer over industrie