Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal behuizing
Staal
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
360 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
87 %
Max. systeemvermogen
30 W
Kleurtemperatuur
3000 - 5700 K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
91 %
Lichtuittrede
Direct/indirect
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
27
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
45
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
26
Stralingshoek regelbaar
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2 mm²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
94 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
20 %
Compatible met Casambi
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP44
Flikkerende waarde Pst LM
1
Specifieke lichtstroom armatuur
110 - 120 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1800 - 3600 lm
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %