Low-bay armaturen in lineair design, tot 160 lm/W met DALI-2 technologie. Productkenmerken: DALI-2 gecertificeerd. Geschikt voor centrale noodstroomaccu-installaties volgens EN 60598-2-22. Verschillende lichtstromen en uitstralingshoeken voor montagehoogtes van ~4 m tot ~14 m in 4000 K. Doorvoerkabel al geïnstalleerd. Lange levensduur (L80/B10): tot 100.000 uur. Hoge kleurconsistentie: = 3 SDCM. Productvoordelen: Hoge compatibiliteit dankzij DALI-2 certificatie. Energiezuinig dankzij hoog lichtrendement tot 160 lm/W. Eenvoudige en snelle installatie dankzij gereedschapsloze connectorbox met 5- en 7-polige aansluitingen. Modern en robuust ontwerp. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen. Warenhuizen. Logistiekhallen. Ideaal voor industriële- en opslagfaciliteiten. Discounters, supermarkten. Sporthallen. Indoor sportfaciliteiten. Technische uitrusting: Ophangset, balbestendige afdekking en hoekmontageset verkrijgbaar als afzonderlijk accessoire.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar
Lengte
Lichtverdeler
Reflector
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor noodverlichting
Lichtverdeling
Slagvastheid
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Voorschakelapparaat
Breedte
Met lichtsensor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Beschermingsgraad (IP)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtkleur regelbaar
Kleurweergave-index
Lamphouder
Aantal polen
Lichtstroom regelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Specifieke lichtstroom armatuur
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Materiaal behuizing
Vermogensfactor
Stralingshoek
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Spanningstype
Hoogte/diepte
Dimbaar Zigbee
Lamptype
Met bescherming
Nom. stroom
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali-2
Nom. spanning
Dimbaar 0-10 V
Constante lichtstroom regeling
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar LineSwitch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Met lichtbron
Dimming fabrikantspecifiek
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar netspanningsmodulatie
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar met push-button
Lichtkleur
Geschikt voor nevenlamp
Dimbaar Touch and Dim
Soort bedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Stralingshoek regelbaar
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar DSI