Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Het Jokari System 4-70 kabelmes inclusief alle beugels in praktische Sortimo stapelkoffer met schuiminleg.
Met deze koffer zijn alle ronde kabels van Ø 4 tot 70 mm² in een handomdraai ontmanteld.
Innovatief beugel-wisselsysteem
Zichtbare rondsnede
Automatische mes-bescherming
Met een bereik van 4 tot 70 mm Ø
Wordt standaard geleverd met een beugel voor kabel van 8 - 28 mm
Overige beugels zijn los verkrijgbaar
Met het kabelmes System 4-70 begint er een nieuwe tijdperk. Meer veiligheid, meer comfort, meer flexibiliteit - de nieuwe generatie van het kabelmes met diverse nieuwe opties.
liMeer flexibiliteit: Dankzij het beugel wissel systeem kunnen beugels in een handomdraai worden verwisseld
Meer comfort:Dankzij de uitsparing in de beugel kan worden gekeken of de diepte van het mes goed staat ingesteld
Meer veiligheid: Het haakmes komt alleen uit zijn vergrendeling als de vergrendeling van het mes tegen de kabelmantel wordt gedruk
Grotere veiligheid:Alleen als de schuif richting het geopende hangslot staat kan de vergrendeling worden teruggedrongen in de behuizing, staat de schuif in een andere positie dan wordt de vergrendeling geblokkeerd
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rondsnede
Kerfdiepte instelbaar
Verwisselbare messen
Stripbereik diameter
Langssnede
Stripbereik doorsnede