Beschermingsgraad (IP)
IP65
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
11 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
230 - V
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
25 A
Nom. bedrijfsstroom Ie
25 A
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Met kortsluitactivering
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal commandoposities
1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
40 °C
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
5.5 kW
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Externe reset mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
15 kW
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
230 - V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Type motorstarter
Directstarter
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
11 kW