Beschermingsgraad (IP)
IP65
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
4 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
9 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal commandoposities
2
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
230 - V
Nom. bedrijfsstroom Ie
9 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Externe reset mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Met kortsluitactivering
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
4 kW
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
230 - V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
5.5 kW
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
40 °C
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Type motorstarter
Directstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
2.2 kW