Beschermingsgraad (IP)
IP20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
15 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal commandoposities
3
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
32 A
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 2
Externe reset mogelijk
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Met kortsluitactivering
Ja
Nom. bedrijfsstroom Ie
32 A
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
110 - V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
110 - V
Nom. stuurspanning bij DC
110 - V
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
7.5 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
15 kW
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
15 kW
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
70 °C
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Type motorstarter
Omkeerstarter
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
10000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
4000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
50000 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
50000 A