Instelbereik overbelastingsbeveiliging
4 - A
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
2.2 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
6 A
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal commandoposities
5
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
380 - V
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
380 - V
Nom. bedrijfsstroom Ie
6 A
Geschikt voor noodstop
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
1.1 kW
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
50000 A
Externe reset mogelijk
Nee
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 1
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
40 °C
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
3 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met kortsluitactivering
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Type motorstarter
Directstarter