Instelbereik overbelastingsbeveiliging
6 - A
Beschermingsgraad (IP)
IP55
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
4 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
9 A
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie
9 A
Aantal commandoposities
5
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
380 - V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geschikt voor noodstop
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Met kortsluitactivering
Ja
Externe reset mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
380 - V
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 1
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
4 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
1.5 kW
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
40 °C
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
10000 A
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Type motorstarter
Directstarter