Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal digitale ingangen
4
Aantal digitale uitgangen
4
Geschikt voor railmontage
Ja
Ingangsstroom bij signaal 1
4 mA
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met optische interface
Nee
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0 - 0 ms
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
20.4 - 28.8 V
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Toegestane spanning aan ingang
20.4 - 28.8 V