Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Aantal digitale ingangen
0
Aantal digitale uitgangen
1
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Vertragingstijd bij signaalwisseling
10 - 84 ms
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces overige
2
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ingangsstroom bij signaal 1
0 mA
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Voedingsspanning bij DC
15 - 15 V
Toegestane spanning aan uitgang
20.4 - 28.8 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Toegestane spanning aan ingang
15 - 15 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee