Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal digitale ingangen
0
Aantal digitale uitgangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met optische interface
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroef-/veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Type digitale uitgang
Geen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Configureerbare digitale ingangen
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee