Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal digitale ingangen
16
Aantal digitale uitgangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor railmontage
Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Vertragingstijd bij signaalwisseling
3 - 3 ms
Ingangsstroom bij signaal 1
2.3 mA
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Toegestane spanning aan ingang
-3 - 30 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ja