Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal analoge ingangen
2
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal analoge uitgangen
2
Aantal digitale ingangen
14
Aantal digitale uitgangen
10
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal relaisuitgangen
10
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.085 ms
Spanningstype voedingsspanning
DC
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Geheugenuitbreiding mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal interfaces PROFINET
1
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja